Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATK4 léghenger egyszeres működésű 1.81 hüvelyk hosszúságú AC8JNK

SPEEDAIRE 3ATK4 léghenger, egyműködésű, 1.81 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8JNK Modell: 3ATK4

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€422.36 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.4"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz1.81 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret3 / 8 "NPT
Rod Dia.1"
Rúdfonal hossza0.8 "
Rúd menetméret3/4 "-16 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő12.56 font
Tavaszi visszahúzási erő11.77 font
ütés1 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.54
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)13.97
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaRúd menetméretütésÁr
SPEEDAIRE 3ATK2 léghenger egyszeres működésű 3.25 hüvelyk hosszúságú AC8JNJ 3ATK23"3.25 "1 / 4 "NPT0.88 "0.73 "5/8 "-18 UNF2"€325.04

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATK4 léghenger, egyműködésű, 1.81 hüvelyk hosszú
€422.36 /Mértékegység