Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATK2 léghenger egyszeres működésű 3.25 hüvelyk hosszúságú AC8JNJ

SPEEDAIRE 3ATK2 léghenger, egyműködésű, 3.25 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8JNJ Modell: 3ATK2

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€325.04 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.3"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz3.25 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 4 "NPT
Rod Dia.0.88 "
Rúdfonal hossza0.73 "
Rúd menetméret5/8 "-18 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő7.07 font
Tavaszi visszahúzási erő6.47 font
ütés2"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.17
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFura Dia.Teljes hosszPort méretRod Dia.Rúdfonal hosszaRúd menetméretütésÁr
SPEEDAIRE 3ATK4 léghenger egyszeres működésű 1.81 hüvelyk hosszúságú AC8JNK 3ATK44"1.81 "3 / 8 "NPT1"0.8 "3/4 "-16 UNF1 / 4 "€422.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATK2 léghenger, egyműködésű, 3.25 hüvelyk hosszú
€325.04 /Mértékegység