APPROVED VENDOR 24VDC kerek jelzőlámpa


Szűrő
Átlagos élettartam: 100,000 XNUMX óra. , Jelenlegi rajz: 20mA , IP besorolás: 40 , Lámpa típusa: LED , Anyaga: Sárgaréz bevonatú króm, műanyag (ABS), LED , Panel vastagság: Legfeljebb 0.16 " , Alak: Round , Feszültség: 24 VDC
StílusModellszínekElektromos kapcsolatMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
24M080
ZöldFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.40
B
24M150
ZöldFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€17.52
C
24M025
ZöldÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.02
D
24M047
ZöldFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.80
E
24M114
ZöldFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€12.31
F
24M148
PirosFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€17.55
G
24M045
PirosFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.78
H
24M112
PirosFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€12.32
I
24M023
PirosÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.37
J
24M078
PirosFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.75
K
24M024
SárgaÓlom forrasztáshoz6 mm-es rögzítési átmérő€8.23
L
24M113
SárgaFérfi 100 csatlakozó12 mm-es rögzítési átmérő€11.86
M
24M149
SárgaFérfi 100 csatlakozó16 mm-es rögzítési átmérő€16.93
N
24M046
SárgaFérfi 100 csatlakozó8 mm-es rögzítési átmérő€9.43
O
24M079
SárgaFérfi 100 csatlakozó10 mm-es rögzítési átmérő€10.39

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?