Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATH9 léghenger, egyszeres működésű 3.95 hüvelyk hosszúság | AC8JND

SPEEDAIRE 3ATH9 léghenger, egyműködésű, 3.95 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AC8JND Modell: 3ATH9
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
€239.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz3.95 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő3.14 font
Tavaszi visszahúzási erő2.70 font
ütés3"
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Vezetőkar anyagaRozsdamentes acél
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.87
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8412310080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3ATH4 léghenger, 1.2 hüvelyk, hossza 304 acél | AC8JNB 3ATH41.2 "1 / 4 "€190.07
SPEEDAIRE 3ATH6 léghenger, 1.7 hüvelyk, hossza 304 acél | AC8JNC 3ATH61.7 "3 / 4 "€202.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH9 léghenger, egyműködésű, 3.95 hüvelyk hosszú
€239.46 /Mértékegység