Szerelés: CSAK F1 , Csapágyak: Labda , Kötelesség: Folyamatos , Hatékonysági csoport: Standard
, Burkolat: EPFC , Keret anyaga: Hengerelt acél , Hz: 60 , Szigetelési osztály: B , kW: 0.19 , Vezeték hossza: 18 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Motor alkalmazás: Veszélyes helyek , Motor tervezés: Kondenzátor-Start , Motorház kialakítása: Veszélyes hely , Motor tengely kialakítása: Kulcsos , Motor hővédelem: kocsi , Beépítési: C-Face láb nélküli , Irányultság: Vízszintes , fázis: 1 , Forgatás: SZELEKTÍV CCW , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 2 1 / 16 " , Temp. Kód: T3B