Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 3ATH6 léghenger, 1.7 hüvelyk, hossza 304 acél | AC8JNC

SPEEDAIRE 3ATH6 léghenger 1.7 hüvelyk hosszúságú 304 rozsdamentes acél

Raktáron
Cikkszám: AC8JNC Modell: 3ATH6
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
€202.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLéghenger
test anyaga304 Stainless Steel
Fura Dia.2"
Párna típusaEgyik sem
Henger típusaKompakt
Végzáró anyagTiszta eloxált alumínium ötvözet
befejezEzüst
Mágneses dugattyúNem
Max. Nyomás200 psi
SzereljeCsavar hézagfuratok mindkét végén
Teljes hossz1.7 "
Dugattyú anyagaAlumínium ötvözet
Dugattyúrúd anyaga303 Stainless Steel
Port méret1 / 8 "NPT
Rod Dia.3 / 4 "
Rúdfonal hossza0.7 "
Rúd menetméret1/2 "-20 UNF
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
Rugóhosszabbító erő3.14 font
Tavaszi visszahúzási erő2.70 font
ütés3 / 4 "
Temp. Hatótávolság-40 foktól 200 fokig F
Csőanyag304 Stainless Steel

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.44
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)8.13
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8412310040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszütésÁr
SPEEDAIRE 3ATH4 léghenger, 1.2 hüvelyk, hossza 304 acél | AC8JNB 3ATH41.2 "1 / 4 "€190.07
SPEEDAIRE 3ATH9 léghenger, egyszeres működésű 3.95 hüvelyk hosszúság | AC8JND 3ATH93.95 "3"€239.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 3ATH6 léghenger 1.7 hüvelyk hosszúságú 304 rozsdamentes acél
€202.05 /Mértékegység