SPEEDAIRE 31XG63 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 75 láb 300 Psi | AG2PJG

SPEEDAIRE 31XG63 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 75 láb 300 Psi

Raktáron
Tétel: AG2PJG Típus: 31XG63

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€912.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezBevont
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza75 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Ház anyagaTömör sárgaréz
ReteszTöbbállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság21 5 / 16 "
Teljes hossz20.875 "
Teljes szélesség12.5 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 31.14
Hajó magassága (cm)62.48
Hajó hossza (cm)64.77
Hajószélesség (cm)40.89
HS-kód8479899899

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 31XG66 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 psi | AG2PJK 31XG66100 láb.€1,006.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG63 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 75 láb 300 Psi
€912.69 /Mértékegység