A Csapágyak: Tartósan kenve , Meghajtó típusa: Tavaszi visszatérés , Kötelezettségi besorolás: Ipari , Befejez: Bevont , Tömlővégek: 1/2 "(M) NPT , Tömlőazonosító: Igen , Tömlő belső átm.: 1 / 2 " , Tömlő anyaga: PVC , Ház anyaga: Tömör sárgaréz , Retesz: Többállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós , Max. Nyomás: 300 psi , Max. Hőmérséklet: 150 fok F , Beépítési: Padló, fal, mennyezet, pad és teherautó , Teljes magasság: 21 5 / 16 " , Teljes hossz: 20.875 " , Teljes szélesség: 12.5 " , Orsó bemenet: 1/2 "(F) NPT , Tömítés típusa: nitril