SPEEDAIRE 31XG66 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 psi | AG2PJK

SPEEDAIRE 31XG66 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 Psi

Raktáron
Tétel: AG2PJK Típus: 31XG66

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€940.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömlődob
CsapágyakTartósan kenve
meghajtó típusaTavaszi visszatérés
VámértékIpari
befejezBevont
Tömlő véget ér1/2 "(M) NPT
Tömlő azonosítójaIgen
Tömlő belül Dia.1 / 2 "
Tömlő hossza100 láb.
Tömlő anyagaPVC
Tömlő kimenet (be)1/2 "(M) NPT
Ház anyagaTömör sárgaréz
ReteszTöbbállású, rezgésbiztos, önzáró, rugós
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
FelszerelésPadló, fal, mennyezet, pad és teherautó
Teljes magasság21 5 / 16 "
Teljes hossz20.875 "
Teljes szélesség12.5 "
Orsó bemenet1/2 "(F) NPT
Tömítés típusanitril
Forgatható anyagAcél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 33.75
Hajó magassága (cm)54.61
Hajó hossza (cm)57.91
Hajószélesség (cm)32
HS-kód8479899899

Termékváltozatok

TermékekModellTömlő hosszaÁr
SPEEDAIRE 31XG63 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 75 láb 300 Psi | AG2PJG 31XG6375 láb.€870.51

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 31XG66 tömlőorsó 1/2 hüvelykes Fnpt 100 láb 300 Psi
€940.30 /Mértékegység