VESTIL SL sorozatú targoncák Power Traction hajtásrendszerrel


Szűrő
Akkumulátor mérete: 11 , Görgő anyaga: Nejlon , Szín: Fekete sárga , Első görgő anyaga: Nejlon , HP: 1 hp , Hossz: 66.13 " , Emelési művelet típusa: Push Button , Terhelhetőség: 2000 lbs. , Anyaga: Acél , Görgők száma: 4 , fázis: 1 , Hordozható: Igen , Áramforrás: Elektromos vezetékes , Hátsó görgő anyaga: Nejlon , Feszültség: 12V , Szélesség: 58 "
StílusModellMagasságMax. MagasságMax. Utazási távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
SL-63-AA-PTDS
82.69 "63 "40.12 "€11,671.62
ajánlatkérés
B
SL-118-AA-PTDS
82.69 "118 "115.875 "-
ajánlatkérés
C
SL-137-AA-PTDS
88.56 "137 "134.875 "-
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?