DAYTON Növelő szivattyú karimakészletek, 1-1/4 hüvelykes NPT


Szűrő
Tömítés: Beleértve , Max. Nyomás: 362 PSI , Csőméret: 1-1 / 4 NPT , Típus: class 250
StílusModellAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
21R870
Öntöttvas€128.77
B
21R871
Rozsdamentes acél€203.14

Növelő szivattyú karimakészletek, 1-1/4 hüvelykes NPT

A Dayton nyomásfokozó szivattyú karimakészletei a hidraulikai rendszer szivattyúinak vízellátó vezetékekhez való csatlakoztatására szolgálnak. Rozsdamentes acél vagy öntöttvas konstrukciójuk a kiváló korrózió- és kopásállóság érdekében, valamint tömítéseket, kiegészítő karimákat, anyákat és csavarokat tartalmaznak. Az anyák NPT menettel rendelkeznek, amelyek szivárgásmentes, biztonságos tömítést biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?