BRADY 3430 sorozat, Letter Label


Szűrő
Háttérszín: Sárga , Karakter magasság: 1" , Karakter szélesség: 9 / 16 " , Világít a sötétben: Nem , Fokozat: Nem visszatükröző , Beltéri/Kültéri használat: Csak beltérben , Jelmagyarázat színe: Fekete , jelölők kártyánként: 10 , Anyaga: Vinyl , Teljes magasság: 1.5 " , Teljes szélesség: 7 / 8 "
StílusModellKarakterKártyák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
3430-A
A1€27.35
B
3430-LTR KÉSZLET
Z -ig25€131.97
C
3430-B
B1€26.17
D
3430-C
C1€29.44
E
3430-D
D1€29.44
F
3430-E
E1€26.82
G
3430-G
G1€29.44
H
3430-H
H1€26.82
I
3430-I
I1€29.44
J
3430-J
J1€26.82
K
3430-K
K1€26.82
L
3430-L
L1€26.82
M
3430-M
M1€27.35
N
3430-N
N1€29.45
O
3430-O
O1€26.17
P
3430-P
P1€29.44
Q
3430-Q
Q1€26.17
R
3430-R
R1€29.44
S
3430-S
S1€29.45
T
3430-T
T1€26.17
U
3430-U
U1€25.62
V
3430-V
V1€29.44
W
3430-W
W1€26.82
X
3430-X
X1€27.35
Y
3430-Y
Y1€26.17
Z
3430-Z
Z1€27.35

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?