INSULTAB Vékony falú zsugorcsövek, élelmiszeripari


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Akrilezett olefin , Max. Feszültség: Nem alkalmazható , Zsugorodási arány: 2:1 , Temp. Hatótávolság: -67 - 250 F , Fal típusa: Vékony fal
StílusModellKábeltartományZsugorodás utáni azonosítóZsugorodás előtti azonosítóHosszFalvastagság zsugorodás utánVezetéktartományÁr (ÁFA nélkül)
A
HS-614 1/2 Blk 100
6 - 1 AWG0.25 "0.5 "100 láb.0.025 "6 - 1 AWG€385.87
A
HS-614 1/2 Blk 48
6 - 1 AWG0.25 "0.5 "4 láb.0.025 "6 - 1 AWG€90.78
A
HS-614 1/2 Blk 6
6 - 1 AWG0.25 "0.5 "6"0.025 "6 - 1 AWG€13.26
A
HS-614 3/8 Blk 100
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "100 láb.0.025 "12 - 8 AWG€321.01
A
HS-614 3/8 Blk 48
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "4 láb.0.025 "12 - 8 AWG€73.93
A
HS-614 3/8 Blk 6
12 - 8 AWG0.187 "0.375 "6"0.025 "12 - 8 AWG€12.23
A
HS-614 1/4 Blk 48
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "4 láb.0.025 "16 - 12 AWG€44.21
A
HS-614 1/4 Blk 6
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "6"0.025 "16 - 12 AWG€11.45
A
HS-614 1/4 Blk 100
16 - 12 AWG0.125 "0.25 "100 láb.0.025 "16 - 12 AWG€194.48
A
HS-614 3/16 Blk 48
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "4 láb.0.02 "20 - 18 AWG€38.99
A
HS-614 3/16 Blk 6
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "6"0.02 "20 - 18 AWG€10.45
A
HS-614 3/16 Blk 100
20 - 18 AWG0.093 "0.187 "100 láb.0.02 "20 - 18 AWG€172.87
A
HS-614 1/8 Blk 6
24 - 22 AWG0.063 "0.125 "6"0.02 "24 - 22 AWG€10.51
A
HS-614 1/8 Blk 100
24 - 22 AWG0.063 "0.125 "100 láb.0.02 "24 - 22 AWG€113.55
A
HS-614 3/32 Blk 6
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "6"0.02 "28 - 26 AWG€10.05
A
HS-614 3/32 Blk 48
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "4 láb.0.02 "28 - 26 AWG€23.95
A
HS-614 3/32 Blk 100
28 - 26 AWG0.046 "0.093 "100 láb.0.02 "28 - 26 AWG€107.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?