Csapágyak: Tű végig nyomógömbökkel a tokon, labda a motoron , Ecsetek: Külsőleg cserélhető , Vágási akció: Középvágás , Burkolat: TENV , Teljes terhelésű erősítők: 2.51 , hajtóműház: Öntött alumínium , A hajtómű anyaga: Edzett acél , Áttétel: 29:1 , Fogaskerék típusa: Helical és Spur , Ház anyaga: Öntött alumínium , HP bemenet: 1/4 , Hossz kevesebb tengely: 12.125 " , Kenés: Állandó nehéz folyékony hajtóműolaj , Max. A környezet hőmérséklete.: 40 fok C , Max. Nyomaték: 235 in.-lb. , Motor típusa: Állandó mágnes DC , Beépítési: Minden helyzet , Adattábla RPM: 62 , túlnyúló terhelés: 235 font , Cserekefék: 6YHZ0 , Megfordítható tengely kimenet: Nem , Forgatás: Megfordítható , Fordulatszám tartomány: 51 a 75 , Tömítések: Rugós terhelésű ajaktípus a bemeneti és kimeneti tengelyen , Tengelytájolás: Párhuzamos , Hővédelem: Egyik sem , Feszültség: 90 VDC
Csavarvágó
A HK Porter csavarvágókat lakatok, láncok, betonacél és drótháló vágására tervezték. Precíziós köszörüléssel ellátott vágópofákkal, ötvözött szerszámacél szerkezettel a kopásállóság és tartósság érdekében, reteszelőmechanizmussal a pofacsavarok elfordulását vagy kilazulását megakadályozó, csavarbeállító kialakítással a vágóélek átigazítására a precíziós vágás érdekében, billenőcsuklókkal az 50 lb-os kéz átalakításához - Nyomás 4000 lb vágási nyomásig és táblás fogantyúk gumi markolattal az erő és a szilárd tartás érdekében. Válasszon az üvegszálas és acél fogantyús kézi vágóeszközök széles kínálatából Raptor Supplies.
Működési mechanizmus
- Amikor a felhasználók egymáshoz szorítják ezeknek a csavarvágók fogantyúit, a pofák egymás felé mozognak, és közéjük szorítják a vágandó anyagot.
- Ahogy továbbra is szorítják a fogantyúkat, a marók forgáspontja felerősíti az alkalmazott erőt, és sokkal nagyobb vágóerőt hoz létre a pofáknál, lehetővé téve a vágó számára, hogy könnyen átvágjon kemény anyagokon.
Gyakran ismételt kérdések
Miből vannak ezek a HK Porter csavarvágók?
Ezek a csavarvágók nagy széntartalmú acélpofákkal rendelkeznek, amelyek még többszöri használat után is megőrzik élességüket.
Hogyan kell karbantartani ezeket a csavarvágókat?
- Rendszeresen kenje meg és tisztítsa meg őket, hogy meghosszabbítsa a kések élettartamát.
- Használaton kívül tárolja megfelelően a rozsda és a korrózió egyéb formáinak megelőzése érdekében.
Mikor kell élesíteni ezeknek a HK Porter csavarvágóknak a pofáját?
A csavarvágó pofákat élesíteni kell, ha a felhasználók nehézségekbe ütköznek az anyagok átvágása során, vagy ha azt veszik észre, hogy a pofák eltompulnak vagy kitöredeznek.