DAYTON 2LRY9 Square Control lengéscsillapító 17-3/4in W 17-3/4in H | AC2PCW

DAYTON 2LRY9 Négyszögletes vezérlésű lengéscsillapító, 17-3/4in W 17-3/4in H

Raktáron
Tétel: AC2PCW Modell: 2LRY9

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€378.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNégyzet vezérlő csappantyú
Tengely átmérője1 / 2 "
CsapágyakSzintetikus (acetál) hüvely típusa
Penge anyag16 ga. Galvanizált acél
Penge típusa3V penge
Csatorna magassága18 "
Csatorna szélessége18 "
InAlacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek
Keretmélység5"
Keretmagasság17-3 / 4 "
Keret anyag16 ga. Galvanizált acél
keret szélessége17-3 / 4 "
Max. Hőmérséklet180 fok F
Max. Sebesség3000 fpm
Max. Nyomáskülönbség5 "wg
SealsExtrudált Vinyl Blade

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.767
Hajó magassága (cm)47.63
Hajó hossza (cm)46.36
Hajószélesség (cm)13.34
HS-kód8481809050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Tengely (acéllemez)
    • Csatlakozó (oldalsó, légáramláson kívüli, keretben rejtett)

Termékváltozatok

TermékekModellSealsPenge anyagPenge típusaCsatorna magasságaCsatorna szélességeInKeret anyagMax. SebességÁr
DAYTON 2LRY6 Négyzet alakú hangerőszabályzó csillapító 9-3/4in W | AC2PCT 2 LÍRA6Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge10 "10 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€277.11
DAYTON 2LRY7 Square Control lengéscsillapító 11-3/4in W 11-3/4in H | AC2PCU 3HGN3 2 LÍRA7Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge12 "12 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€274.78
DAYTON 2LRY8 Square Control lengéscsillapító 15-3/4in W 15-3/4in H | AC2PCV 2 LÍRA8Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge16 "16 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€307.17
DAYTON 2LRZ1 Square Control lengéscsillapító 23-3/4in W 23-3/4in H | AC2PCX 2LRZ1Extrudált Vinyl Blade16 ga. Galvanizált acél3V penge24 "24 "Alacsony és közepes nyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél3000 fpm€443.82
DAYTON 3HGN6 Négyszögletes vezérlésű lengéscsillapító 23-3/4in W 23-3/4in H | AC9LNH 3HGN6TPE penge, 304 rozsdamentes acél sarok14 ga. Galvanizált acélGyártott Airfoil24 "24 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek16 ga. Galvanizált acél4000 fpm€404.67
DAYTON 3HGP3 Square Control lengéscsillapító 9-3/4in W 9-3/4in H | AC9LNP 3HGP3TPE penge, rozsdamentes acél kompressziós típusú betét1/8 ga. Extrudált alumíniumExtrudált Airfoil10 "10 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek1/8 ga. Extrudált alumínium6000 fpm€419.83
DAYTON 3HGP5 Square Control lengéscsillapító 15-3/4in W 15-3/4in H | AC9LNR 3HGP5TPE penge, rozsdamentes acél kompressziós típusú betét1/8 ga. Extrudált alumíniumExtrudált Airfoil16 "16 "Közepes és nagynyomású és sebességű rendszerek1/8 ga. Extrudált alumínium6000 fpm€819.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2LRY9 Négyszögletes vezérlésű lengéscsillapító, 17-3/4in W 17-3/4in H
€378.78 /Mértékegység