NORGREN Forgó póló


Szűrő
Alapanyag: Műanyag , Test anyaga: Polibutilén , Szín: fehér , Kapcsolat típus: Cső x MNPT , Max. Nyomás: 150 psi , Temp. Hatótávolság: 32 fok és 140 fok F között
StílusModellHex méretCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
M24670416
5 / 16 "1 / 16 "1 / 4 "€76.90
A
M24670110
5 / 16 "10-321 / 8 "€76.17
A
M24670410
5 / 16 "10-321 / 4 "€87.33
A
M24670218
7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€82.42
A
M24670118
7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€80.15
A
M24670418
7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€77.36
B
M02670403
8mm3mm4mm-
ajánlatkérés
B
M02670405
8mm5mm4mm€111.31
B
M02670605
8mm5mm6mm€132.08
B
M01670618
14mm1 / 8 "6mm€112.44

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?