ADD-A-LEVEL Munkaállvány alapegység


Szűrő
Szín: Fekete , Befejez: Természetes , Anyaga: Műanyag , Teljes magasság: 2.875 " , Platformstílus: Stackable , Futófelület: átlyukadt
StílusModellPeronhosszAlapmélységAlap hosszaPlatform szélességAlapszélességAlsó szélességTerhelhetőségPlatform mélységeÁr (ÁFA nélkül)
A
A3624B
36 "36 "36 "24 "24 "24 "250 font36 "€86.27
B
A3616B
36 "--16 "--250 lbs.-€73.18
A
A3636B
36 "36 "36 "36 "36 "36 "250 font36 "€108.37
A
A4824B
48 "48 "48 "24 "24 "24 "250 font48 "€144.12
A
A6624B
66 "66 "66 "24 "24 "24 "250 font66 "€139.60
A
A6636B
66 "66 "66 "36 "36 "36 "250 font66 "€187.35
C
A6616B
66 "--16 "--250 lbs.-€129.87
A
A9636B
96 "96 "96 "36 "36 "36 "250 font96 "€223.10
ajánlatkérés
A
A9624B
96 "96 "96 "24 "24 "24 "250 font96 "€182.54
ajánlatkérés
D
A9616B
96 "--16 "--250 lbs.-€170.32

Munkaállvány alapegység

Az Add-A-Level munkaállványok ideiglenes hozzáférést biztosítanak a nehezen hozzáférhető helyekhez, miközben csökkentik a fáradtságot és a hátsérüléseket. Ezek a platformok nyitott rácsos, átfolyó mintázattal rendelkeznek, 250 font teherbírással. Könnyű és újrahasznosított műanyagból készültek, hogy ellenálljanak a rozsdának, olajoknak, zsíroknak, savaknak és vegyszereknek. Válasszon az egymásra rakható munkaállvány alapegységek széles választékából az Add-A-Level-től Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?