ANVIL 300 fekete alakítható unió


Szűrő
Test anyaga: Temperönthető , Osztály: 300 , Kapcsolat típus: FNPT , Max. Nyomás: 600 psi @ 150 fok F , Telített gőznyomás: 230 psi , Temp. Hatótávolság: -20 foktól 150 fokig F
StílusModellHex méretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
0312822729
1-11 / 16 "1.25 "€125.51
A
0312822687
1.187 "3 / 4 "€55.95
A
0312822703
1.187 "1"€71.91
A
0312822745
2"1.5 "€135.15
A
0312822760
2.625 "2"€163.78
A
0312822786
3.25 "2.5 "€494.24
A
0312822802
3.875 "3"€637.60
A
0312822828
5.25 "4"€1,972.01
A
0312822604
5 / 16 "1 / 8 "€68.38
A
0312822620
7 / 8 "1 / 4 "€61.03
A
0312822646
11 / 16 "3 / 8 "€61.24
A
0312822661
15 / 16 "1 / 2 "€53.41

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?