Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC03 légszalagcsiszoló 20000 ford./perc | AB6EFH

SPEEDAIRE 21AC03 Légszalagcsiszoló 20000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EFH Modell: 21AC03
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
€349.48 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.2
Övméret1/2 "szé x 12 hüvelyk
CFM @ Teljes terhelés24
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség20,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.45
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12.375 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarKar biztonsági zárral
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1745
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)34.04
Hajószélesség (cm)10.92
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 21AC02 légszalagcsiszoló 18000 ford./perc | AB6EFG 21AC024.512.518,000 rpm15.375 "€318.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC03 Légszalagcsiszoló 20000 ford./perc
€349.48 /Mértékegység