SPEEDAIRE Légszalag csiszolók


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Kötelesség: Ipari , Kipufogó típusa: Hátulsó , Fogantyú anyaga: Alumínium , Ház anyaga: Alumínium , HP: 0.45 , Min. Tömlő mérete: 3 / 8 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Gázkar: Kar biztonsági zárral , Változó sebesség: Igen
StílusModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
21AC03
4.22420,000 rpm12.375 "€349.48
B
21AC02
4.512.518,000 rpm15.375 "€318.99

Légszalag csiszolók

A Speedaire légszalagcsiszolók a fém, fa és egyéb anyagok külső és belső sarkainak szintezésére és kontúrozására szolgálnak. Ezeket a légszalagos csiszolókat jellemzően festék- vagy rozsdarétegek tisztítására, munkadarabfelületek tisztítására és kiegyenlítésére, valamint kontúrok kialakítására használják. Sűrített levegővel működnek, és minimális előkészítést igényelnek. Válasszon a 12.375 és 15.375 hüvelykes hosszban elérhető légszalagcsiszolók közül.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?