Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC02 légszalagcsiszoló 18000 ford./perc | AB6EFG

SPEEDAIRE 21AC02 Légszalagcsiszoló 18000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EFG Modell: 21AC02
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
€318.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszíj csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.5
Övméret3/4 "szé x 18 hüvelyk
CFM @ Teljes terhelés12.5
AdóIpari
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség18,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.45
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz15.375 "
Szükséges nyomás90 psi
GázkarKar biztonsági zárral
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.6785
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)41.91
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésSzabad sebességTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 21AC03 légszalagcsiszoló 20000 ford./perc | AB6EFH 21AC034.22420,000 rpm12.375 "€349.48

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC02 Légszalagcsiszoló 18000 ford./perc
€318.99 /Mértékegység