WATTS LFN45B-EZ sorozatú víznyomáscsökkentő szelepek


Szűrő
Állítható csökkentett nyomástartomány: 25-75 psi , Bemeneti csatlakozás: Unió női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Bemeneti típus: Uniós közös , Mfr. Sorozat: LFN45B-EZ , Kimeneti csatlakozás: Unió női menetes , Kimenet mérete: 3 / 4 " , Kimenet típusa: Uniós közös , Stílus: Standard , Szál típusa: NPT , Díszítő anyaga: Mérnöki kompozit , Típus: készlet , Szelep kialakítása: Standard
StílusModelltest anyagaLemezanyagBemeneti méretMax. Munkahelyi nyomásMin. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A
LFN45B-EZM1-DU 3/4
SárgarézMegerősített EPDM3 / 4 "20.7 Bar33 F fok€319.66
B
LFN45B-EZM1-DU 1
Ólommentes réz szilícium ötvözetelasztomer1"400 PSI33 ° F€345.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?