Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 RPM | AB6EFF

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 RPM

Raktáron
Tétel: AB6EFF Modell: 21AC01
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
€161.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés17.6
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség8000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Pálya Dia.5 / 32 "
Teljes hossz7.375 "
Pad arc típusaHabszivacs
Pad méret3-5/8" to 6-1/2"
Szükséges nyomás90 psi
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.0115
Hajó magassága (cm)10.41
Hajó hossza (cm)20.83
Hajószélesség (cm)16
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretGázkarKipufogó típusaSzabad sebességFogantyúÁr
SPEEDAIRE 21AA95 légcsiszoló 3 hüvelykes pad 15000 ford./perc | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"GombHátulsó15,000 rpmÖsszetett€149.96
SPEEDAIRE 21AA96 légcsiszoló 5-1 / 2 hüvelykes betét 16000 6 / perc | ABXNUMXEFB 21AA966.125 "4215.5 "GombFront16,000 rpmAlumínium€84.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 RPM
€161.78 /Mértékegység