ASHCROFT 1259 Folyamat nyomásmérő


Szűrő
Pontosság: + /-0.5% , Tok színe: Fekete , A ház anyaga: Hőre lágyuló , Csatlakozás helye: Alsó , Csatlakozás mérete: 1 / 2 "NPT , Tárcsa mérete: 4.5 " , Mérőmű típusa: folyamat , Lencse anyaga: Üveg , Üzemi hőm. Hatótávolság: -50 foktól 150 fokig F , Gyűrű anyaga: Cam Lock hőre lágyuló műanyag , Aljzat anyaga: 316L Stainless Steel , A cső anyaga: 316L Stainless Steel
StílusModellosztásokVálasztékA legkisebb érettségiÁr (ÁFA nélkül)
A
451259SD4L15 #
1 psi0-15 psi1 psi€188.35
A
451259SD04L30 #
5 psi0-30 psi5 psi€188.35
A
451259SD04L60 #
5 psi0-60 psi5 psi€188.35
A
451259SD04L100 #
10 psi0-100 psi1 psi€188.35
B
451259SD04L160 #
20 psi0-160 psi20 psi€188.35
A
451259SD04L200 #
20 psi0-200 psi20 psi€188.35
A
451259SD04L400 #
50 psi0-400 psi50 psi€188.35
A
451259SD04L300 #
50 psi0-300 psi2 psi€188.35
A
451259SD04L600 #
50 psi0-600 psi50 psi€188.35
A
451259SD04L1000 #
100 psi0-1000 psi100 psi€188.35
A
451259SD04L1500 #
200 psi0-1500 psi200 psi€188.35
A
451259SD04L3000 #
500 psi0-3000 psi500 psi€212.97
A
451259SD04L5000 #
500 psi0-5000 psi500 psi€212.97

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?