Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA95 légcsiszoló 3 hüvelykes pad 15000 ford./perc | AB6EFA

SPEEDAIRE 21AA95 légcsiszoló 3 hüvelykes pad 15000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EFA Modell: 21AA95
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
€149.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő2.8
CFM @ Teljes terhelés11.2
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúÖsszetett
Ház anyagaÖsszetett
HP0.3
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz4.25 "
Pad arc típusaHorog és hurok
Pad méret3"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
GázkarGomb
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.8775
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.22
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretGázkarKipufogó típusaSzabad sebességFogantyúÁr
SPEEDAIRE 21AA96 légcsiszoló 5-1 / 2 hüvelykes betét 16000 6 / perc | ABXNUMXEFB 21AA966.125 "4215.5 "GombFront16,000 rpmAlumínium€84.86
SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 RPM | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"FogantyúHátulsó8000 rpmAlumínium€161.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA95 légcsiszoló 3 hüvelykes pad 15000 ford./perc
€149.96 /Mértékegység