Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA96 légcsiszoló 5-1 / 2 hüvelykes betét 16000 6 / perc | ABXNUMXEFB

SPEEDAIRE 21AA96 légcsiszoló 5-1/2 hüvelykes pad 16000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EFB Modell: 21AA96

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€84.86 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Arbor Hole7 / 8 "
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés21
Kipufogó típusaFront
Szabad sebesség16,000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.4
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz6.125 "
Pad arc típusaVinyl
Pad méret5.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete7 / 16 "-20
GázkarGomb
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.2195
Hajó magassága (cm)5.08
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)14.48
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes hosszÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésPad méretGázkarKipufogó típusaSzabad sebességFogantyúÁr
SPEEDAIRE 21AA95 légcsiszoló 3 hüvelykes pad 15000 ford./perc | AB6EFA 21AA954.25 "2.811.23"GombHátulsó15,000 rpmÖsszetett€149.96
SPEEDAIRE 21AC01 Air Sander Orbital 8000 RPM | AB6EFF 21AC017.375 "417.63-5/8" to 6-1/2"FogantyúHátulsó8000 rpmAlumínium€161.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA96 légcsiszoló 5-1/2 hüvelykes pad 16000 ford./perc
€84.86 /Mértékegység