Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA97 Légcsiszoló szög 7 hüvelyk | AB6EFC

SPEEDAIRE 21AA97 légcsiszoló szög, 7 hüvelykes pad

Raktáron
Tétel: AB6EFC Modell: 21AA97
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
€342.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.2
CFM @ Teljes terhelés28
Kipufogó típusaHátulsó
Szabad sebesség4500 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.75
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz12 "
Pad arc típusaHátlap
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességNem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.457
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)34.29
Hajószélesség (cm)18.54
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszVáltozó sebességÁr
SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 hüvelykes betét 5000rpm | AB6EFD 21AA984.8Front5000 rpm0.87.375 "Igen€192.80

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA97 légcsiszoló szög, 7 hüvelykes pad
€342.54 /Mértékegység