Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 hüvelykes betét 5000rpm | AB6EFD

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 hüvelykes pad 5000 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EFD Modell: 21AA98

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€181.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégi véletlenszerű orbitális csiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.8
Kipufogó típusaFront
Szabad sebesség5000 rpm
FogantyúAlumínium
Ház anyagaAlumínium
HP0.8
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz7.375 "
Pad arc típusaHátlap
Pad méret7"
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Vákuum / nem vákuumNem vákuum
Változó sebességIgen

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7675
Hajó magassága (cm)7.11
Hajó hossza (cm)25.65
Hajószélesség (cm)20.07
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időKipufogó típusaSzabad sebességHPTeljes hosszVáltozó sebességÁr
SPEEDAIRE 21AA97 Légcsiszoló szög 7 hüvelyk | AB6EFC 21AA973.2Hátulsó4500 rpm0.7512 "Nem€311.15

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA98 Air Sander 7 hüvelykes pad 5000 ford./perc
€181.28 /Mértékegység