SPEEDAIRE Hordozható légtartályok


Szűrő
Anyag: Acél , Típus: Mozdulatlan
StílusModellKapacitásÁtmérőMagasságHosszMunkahelyi nyomásÁr (ÁFA nélkül)
A
1TZY6
2 gal.6"8"19 "175 PSI€520.89
A
1TZY7
3 gal.6"8"25 "175 PSI€517.62
A
1TZY8
6 gal.10 "12 "20 "175 PSI€662.96
A
1TZY9
10 gal.12 "14 "24.5 "175 PSI€724.25
A
1TZZ2
15 gal.12 "14 "34 "175 PSI€804.18
A
1TZZ3
20 gal.14 "16 "32.5 "175 PSI€900.91
B
3HDR1
30 gal.16 "20.46 "41.5 "200 psi€1,377.92
C
1TZZ6
30 gal.16 "40.5 "-200 psi€1,204.97
A
1TZZ5
30 gal.16 "18 "37.5 "175 PSI€1,185.55
C
1TZZ7
60 gal.20 "52 "-200 psi€1,739.54
B
3HDR2
60 gal.20 "27.05 "46.75 "200 psi€1,927.97
B
3HDR3
80 gal.20 "25.65 "61.75 "200 psi€2,293.49
B
3HDR4
120 gal.24 "30.52 "67.5 "200 psi€3,181.30
ajánlatkérés

Hordozható légtartályok

A Speedaire levegőtartályokat sűrített levegő tárolására tervezték, hogy levegőt biztosítsanak a berendezésekhez és szerszámokhoz. Ezek a tartályok maximum 200 PSI nyomáson képesek működni, és lyukasztott motorrésekkel rendelkeznek az alaplemezeken. Válasszon a 6, 10, 12, 14 és 16 hüvelykes átmérőjű légtartályok széles választékából.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?