Hidraulikus ütvecsavarozók

Szűrő

GREENLEE -

Impact Wrenches

A Greenlee hidraulikus ütvecsavarozók nagy sebességű fúráshoz, rögzítőelemek behajtásához és csavarozási műveletekhez alkalmasak fémmegmunkálási, autóipari és gyártó létesítményekben. Ezek az ütvekulcsok ikerkalapácsos ütőmechanizmussal rendelkeznek a nagy nyomaték átviteléhez és szuperorsóval a zárt és nyitott központi hidraulikus rendszerek közötti gyors váltáshoz. Jól kiegyensúlyozott kialakításúak pisztolytípussal, hőszigetelt fogantyúval a felhasználó kényelméért és integrált gombokkal az előre és hátra forgás között.

StílusModellChuck MéretMax. NyomásMax. forgatónyomatékMin. NyomatékÁr (ÁFA nélkül)
AH8508-1V7/16 hatszög.2500 psi400 ft.-lb.80 ft.-lb.€2,930.98
BH8508-17 / 16 "2,500 psi400ft.-lb @ 8gpm400ft.-lb @ 8gpm€2,580.58
GREENLEE -

Hidraulikus ütvecsavarozó, 7/16 hüvelykes tokmányméret, 500 láb-lb 8 gpm-nél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HW1CJ2NFN€2,829.45
Lásd a részleteket
BURNDY -

Hidraulikus ütőkulcs, 200-515 láb nyomaték

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HIW716ENFCF4BLF-
ajánlatkérés

Hidraulikus ütvecsavarozók

Greenlee A hidraulikus ütvecsavarozók nagy sebességű fúráshoz, csavarozáshoz és rögzítőelemek behajtásához készültek. Ezek a kulcsok ikerkalapácsos ütőmechanizmussal és hőszigetelt fogantyúval rendelkeznek a kivételes teljesítmény és kényelem érdekében. Van egy gomb az előre- és hátrameneti funkciók közötti váltáshoz. Ezek a kulcsok egy szuperorsóval vannak beépítve, hogy lehetővé tegyék a gyors váltást a nyitott és zárt központú hidraulikus rendszerek között.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?