Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA83 levegős sarokcsiszoló 10k ford./perc | AB6EEM

SPEEDAIRE 21AA83 Levegős sarokcsiszoló 10k Rpm

Raktáron
Tétel: AB6EEM Modell: 21AA83
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
€643.73 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés16.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség10,000 rpm
FogantyúÖsszetett
HP0.8
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.375 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete3 / 8 "-24
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.962
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)15.49
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
SPEEDAIRE 10D232 sarokcsiszoló 15000 ford / perc 4-15 / 16 hüvelyk | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IpariHátulsó€351.06
SPEEDAIRE 21AA91 levegős sarokcsiszoló 8500 ford./perc | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0Standard Front€867.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA83 Levegős sarokcsiszoló 10k Rpm
€643.73 /Mértékegység