VESTIL Ergonomikus dobos teherautók


Szűrő
Pontosság: -/+ 0.5 font , Elemek mellékelve: Nem , Elemtípus: AA , Szín: Sárga , Keret anyaga: Acél , Első görgő anyaga: Poly acélon , Első görgő típusa: Merev , Első görgő szélessége: 2" , Emelési magasság löketenként: 7 / 8 " , Anyaga: Acél , Elemek száma: 6 , Görgők száma: 2 (elöl), 1 (hátsó) , Hátsó görgő anyaga: fenolos , Hátsó görgő típusa: Forgó fenolos zárral , hátsó görgő szélessége: 1"
StílusModellKapacitásMélységDob méreteMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
DRUM-55-SCL
500 lbs.43 "30 gal, 55 gal.41 "31 "€7,103.23
B
DRUM-55-SCL-E
900 lbs.38.625 "Bármely méret64 "35 "€6,633.49
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?