Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA91 levegős sarokcsiszoló 8500 ford./perc | AB6EEW

SPEEDAIRE 21AA91 levegős sarokcsiszoló 8500 ford./perc

Raktáron
Tétel: AB6EEW Modell: 21AA91
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
€867.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető3 / 8 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő6
CFM @ Teljes terhelés25.0
AdóStandard
KimerítFront
Szabad sebesség8500 rpm
FogantyúAlumínium
HP1
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz13.75 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete5 / 8 "-11
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő7"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.275
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)38.86
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
SPEEDAIRE 10D232 sarokcsiszoló 15000 ford / perc 4-15 / 16 hüvelyk | AA2BZN 10D2320.21 / 4 "NPT1.834 15 / 16 "2"3.7IpariHátulsó€351.06
SPEEDAIRE 21AA83 levegős sarokcsiszoló 10k ford./perc | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IpariHátulsó€643.73

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA91 levegős sarokcsiszoló 8500 ford./perc
€867.28 /Mértékegység