Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 10D232 sarokcsiszoló 15000 ford / perc 4-15 / 16 hüvelyk | AA2BZN

SPEEDAIRE 10D232 sarokcsiszoló 15000 ford./perc 4-15/16 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AA2BZN Modell: 10D232
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
€351.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegős sarokcsiszoló
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő1.83
CFM @ Teljes terhelés3.7
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség15,000 rpm
FogantyúAlumínium
HP0.2
ZárIgen
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz4 15 / 16 "
Szükséges nyomás90 psi
Orsó mérete1 / 4 "-20
GázkarFogantyú
Változó sebességNem
Kerékátmérő2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.54
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8467111040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellHPLégbevezetőÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időTeljes hosszKerékátmérőCFM @ Teljes terhelésAdóKimerítÁr
SPEEDAIRE 21AA83 levegős sarokcsiszoló 10k ford./perc | AB6EEM 21AA830.81 / 4 "NPT49.375 "4"16.0IpariHátulsó€643.73
SPEEDAIRE 21AA91 levegős sarokcsiszoló 8500 ford./perc | AB6EEW 21AA9113 / 8 "NPT613.75 "7"25.0Standard Front€867.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 10D232 sarokcsiszoló 15000 ford./perc 4-15/16 hüvelyk
€351.06 /Mértékegység