ML KISHIGO Kontrasztos hálós Breakaway mellények, narancssárga


Szűrő
ANSI osztály: 2 , ATPV értékelés: Besorolatlan , Zárás típusa: Horog és hurok , Szín: narancs , Nem: Egynemű , Anyaga: Ultra hűvös (TM) poliészter háló , Zsebek száma: 0 , Zsebek: 3 , Csík színe: Ezüst
StílusModellMegfelel a mellkas méreténekHosszMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
1176-M
40 "hogy 42"28 "M€28.57
A
1176-L
44 "hogy 46"29 "L€28.57
A
1176-XL
48-50 "28 "XL€28.57
A
1176-2X
52 "hogy 54"28 "2XL€28.57
A
1176-3X
56 "hogy 58"30 "3XL€28.57
A
1176-4X
60 "hogy 62"29 "4XL€28.57
A
1176-5X
64 "hogy 66"27 "5XL€28.57

Kontrasztos hálós Breakaway mellények, narancssárga

A Kishigo 1176-os sorozatú, kontrasztos, hálós, letörhető mellények lehetővé teszik a dolgozók biztonságának javítását a vészhelyzetek esetén történő gyors és biztonságos eltávolítás révén, csökkentve az összegabalyodás vagy sérülés kockázatát. Építkezéseknél, útépítéseknél, raktározási műveleteknél és vészhelyzeti helyzetekben használják őket.

Jellemzők

  • Fejlett letörő biztonsági mechanizmussal rendelkeznek a gyors és biztonságos eltávolítás érdekében vészhelyzetekben, csökkentve az összegabalyodás vagy sérülés kockázatát.
  • Ezek a mellények üveggyöngyös fényvisszaverő szalaggal rendelkeznek, amely visszaveri a fényt, és biztosítja, hogy viselője még gyenge fényviszonyok között is feltűnő maradjon.
  • Megbízható horog-hurkos zárrendszerrel rendelkeznek, amely biztonságos és állítható illeszkedést kínál, amely szilárdan rögzítve marad a különböző munkavégzési tevékenységek során.
  • Ezek a mellények poliészterből készültek, hogy ellenálljanak a kopásnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?