ALTRONIX Többkimeneti hozzáférésű tápvezérlők, W/ vizuális jelzők


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 3.50 , Ház magassága (in.): 8.50 , Ház szélessége (in.): 7.50 , Befejez: szürke , Magasság: 1.25 " , Bemeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Hossz: 5.13 " , Kimenetek száma: 12–24 V AC vagy DC , Alkategória: Hozzáférés a tápvezérlőhöz , Típus: Hozzáférés a tápvezérlőhöz , Kimeneti feszültség: 12–24 V AC vagy DC , Szélesség: 3.63 "
StílusModellTételAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
ACM4
Hozzáférés a Power Controller 4Fused triggerhezFenolos vagy üvegszálas€138.20
B
ACM4E
Access Power Controller 4BiztosítóindítóAcél€242.73
C
ACM4CB
Access Power Controller 4PTC triggerFenolos vagy üvegszálas€128.45
D
ACM4CBE
Access Power Controller 4PTC triggerAcél€254.18

Többkimeneti hozzáférésű tápvezérlők, W/ vizuális jelzők

Az Altronix hozzáférési teljesítményvezérlők egy, 12 V és 24 V közötti feszültségbemenetet alakítanak át négy egymástól függetlenül vezérelt, biztosítékkal védett és automatikusan visszaállítható kimenetté. Egy közös áramforrás táplálja őket, amely mind a kártyaműveletekhez, mind a reteszelő eszközökhöz biztosít áramot, és a kimenetek mind hibamentes, mind meghibásodásbiztos módban működnek, állítható feszültségkimenettel. Ezek az UL listán szereplő eszközök piros és zöld vizuális jelző LED-ekkel vannak ellátva, amelyek jelzik a kioldott kimeneteket és FACP (tűzriasztó központ) leválasztásokat, és egyedileg választható tűzjelző leválasztó interfészekkel (reteszelő vagy nem reteszelő) vannak integrálva mind a négy kimenethez. amelyek lehetővé teszik a vészkilépést, a riasztásfigyelést és más segédeszközök aktiválását. Válasszon a vezérlők széles skálájából, amelyek fenol, üvegszálas és acél szerkezetekben állnak rendelkezésre, hogy ellenálljanak a szigorú környezetnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?