Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA66 légracsnis kulcs 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDU

SPEEDAIRE 21AA66 légcsavaros csavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AB6EDU Modell: 21AA66
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
€222.79 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
Adóáltalános
KimerítFront
Szabad sebesség150 rpm
FogantyúAlumínium
Fejmagasság2 1 / 16 "
Fej szélessége1.625 "
Hossz10 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
GázkarNem
Nyomatéktartomány10 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.296
Hajó magassága (cm)4.83
Hajó hossza (cm)28.45
Hajószélesség (cm)6.1
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAdóKimerítFogantyúFejmagasságFej szélességeNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarÁr
SPEEDAIRE 21AA63 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDQ 21AA63IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€196.82
SPEEDAIRE 21AA65 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDT 21AA65IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€282.10
SPEEDAIRE 21AA67 légracsnis kulcs 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDV 21AA67általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€99.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA66 légcsavaros csavarkulcs 1/2 hüvelykes meghajtás
€222.79 /Mértékegység