Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA65 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDT

SPEEDAIRE 21AA65 légcsavaros csavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás

Raktáron
Tétel: AB6EDT Modell: 21AA65
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
€282.10 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség150 rpm
FogantyúAlumínium + markolat
Fejmagasság2 5 / 16 "
Fej szélessége1.75 "
Hossz10 "
Max. forgatónyomaték50 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 8 "
GázkarIgen
Nyomatéktartomány10 és 50 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.305
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)6.6
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellAdóKimerítFogantyúFejmagasságFej szélességeNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarÁr
SPEEDAIRE 21AA63 légracsnis kulcs 3/8 hüvelykes meghajtó | AB6EDQ 21AA63IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€196.82
SPEEDAIRE 21AA66 légracsnis kulcs 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDU 21AA66általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€222.79
SPEEDAIRE 21AA67 légracsnis kulcs 1/2 hüvelykes meghajtó | AB6EDV 21AA67általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€99.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA65 légcsavaros csavarkulcs 3/8 hüvelykes meghajtás
€282.10 /Mértékegység