SPEEDAIRE Levegős racsnis kulcsok, 10 hüvelykes hosszúság


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 4.0 , Szabad sebesség: 150 rpm , Hossz: 10 " , Max. Nyomaték: 50 ft.-lb. , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen , Nyomaték tartomány: 10 és 50 ft.-lb.
StílusModellAdóKimerítFogantyúFejmagasságFej szélességeNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA67
általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€99.24
B
21AA66
általánosFrontAlumínium2 1 / 16 "1.625 "1 / 2 "Nem€222.78
C
21AA63
IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€196.82
D
21AA65
IpariHátulsóAlumínium + markolat2 5 / 16 "1.75 "3 / 8 "Igen€282.10

Levegős racsnis kulcsok, 10 hüvelykes hosszúság

A Speedaire léghajtású racsnikat úgy tervezték, hogy a nyomás alatti levegőellátáshoz csatlakozzanak a csavarok és anyák felcsavarásához és meglazításához. Kevesebb mozgó alkatrészt tartalmaznak, és kevesebb karbantartást igényelnek. Ezek az elektromos racsnis kulcsok gyorsabban működnek, mint a nem racsnis csavarkulcsok, amelyek kényelmessé teszik a rögzítőelemek elfordítását a korlátozott területeken. Válasszon a léghajtású racsnisok széles skálájából, amelyek 1.625 és 1.75 fejszélességben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?