Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA51 ütvecsavarozó 3/4 in hajtás | AB6EDC

SPEEDAIRE 21AA51 Légcsavarkulcs 3/4In meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6EDC Modell: 21AA51
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
€896.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
Fúj percenként650
CFM @ Teljes terhelés28
Adóáltalános
Szabad sebesség4500 rpm
FogantyúAlumínium
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaAlumínium
Max. Csavar kapacitás7 / 8 "
Max. forgatónyomaték500 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
Teljes hossz9.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya10.6 font
Nyomatéktartomány200 és 500 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 4.8375
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)24.89
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőFúj percenkéntTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományAdóSzabad sebességÁr
SPEEDAIRE 21AA57 Légcsavarkulcs 3/4In hajtás | AB6EDJ 21AA571 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 font200 és 1200 ft.-lb.Ipari5500 rpm€1,376.34

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA51 Légcsavarkulcs 3/4In meghajtó
€896.45 /Mértékegység