Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 21AA57 Légcsavarkulcs 3/4In hajtás | AB6EDJ

SPEEDAIRE 21AA57 Légcsavarkulcs 3/4In meghajtó

Raktáron
Tétel: AB6EDJ Modell: 21AA57

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€1,376.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLevegő ütőkulcs
Légbevezető3 / 8 "NPT
ÜllőStandard
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő7.0
Fúj percenként800
CFM @ Teljes terhelés28
AdóIpari
Szabad sebesség5500 rpm
FogantyúÖsszetett
Fogantyú típusaPisztoly markolat
Ház anyagaÖsszetett
Max. Csavar kapacitás1-1 / 4 "
Max. forgatónyomaték1400 ft.-lb.
Min. Tömlő mérete1 / 2 "
Teljes hossz8.5 "
Szükséges nyomás90 psi
Rögzítő típusaGyűrű
Négyzet alakú meghajtó mérete3 / 4 "
StílusPisztoly markolat
Szerszám súlya7.5 font
Nyomatéktartomány200 és 1200 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.7575
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)25.15
HS-kód8467115040
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőFúj percenkéntTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományAdóSzabad sebességÁr
SPEEDAIRE 21AA51 ütvecsavarozó 3/4 in hajtás | AB6EDC 21AA513 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 font200 és 500 ft.-lb.általános4500 rpm€896.45

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 21AA57 Légcsavarkulcs 3/4In meghajtó
€1,376.34 /Mértékegység