APPROVED VENDOR CPVC soros golyóscsap, foglalat x foglalat


Szűrő
Labda anyaga: CPVC , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: CPVC , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: Aljzat x foglalat , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 100 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: EPDM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: CPVC , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Temp. Hatótávolság: 40 fok és 180 fok F között , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
2GJY5
1.5 "€56.70
A
2GJY4
1.25 "€38.34
A
2GJY1
1 / 2 "€13.55
A
2GJY6
2"€74.31
A
2GJY2
3 / 4 "€9.88

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?