SPEEDAIRE Légcsapos kulcsok, 3/4 hüvelykes


Szűrő
Üllő: Standard , Átlagos CFM 15 másodperces futási idővel: 7.0 , CFM @ Teljes terhelés: 28 , Fogantyú típusa: Pisztoly markolat , Szükséges nyomás: 90 psi , Rögzítő típusa: Gyűrű , Négyzet alakú meghajtó mérete: 3 / 4 " , Stílus: Pisztoly markolat
StílusModellMin. Tömlő méreteLégbevezetőFúj percenkéntTeljes hosszSzerszám súlyaNyomatéktartományAdóSzabad sebességÁr (ÁFA nélkül)
A
21AA57
1 / 2 "3 / 8 "NPT8008.5 "7.5 font200 és 1200 ft.-lb.Ipari5500 rpm€1,376.33
B
21AA51
3 / 8 "1 / 4 "NPT6509.5 "10.6 font200 és 500 ft.-lb.általános4500 rpm€896.45

Légcsapos kulcsok, 3/4 hüvelykes

A SPEEDAIRE levegős ütvecsavarozó kulcsok teljes méretű ütvecsavarozók, amelyek nagyobb nyomatékkal rendelkeznek, mint a soros ütvecsavarozók. Ezek az ütvecsavarozók pisztolymarkolatú kialakításúak, alsó bemeneti nyílásokkal az ergonomikus markolat érdekében, valamint ikerkalapácsos tengelykapcsolóval, amely jobb ütést biztosít, mint egy kalapács. Sűrített levegőt használnak az ipari kötőelemek meghajtására és eltávolítására javítási, összeszerelési és autóipari alkalmazásokban. Válasszon a légcsavarok széles választékából, amelyek 1000, 1200 és 1600 BPM-es besorolásban kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?