Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 1WH33 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU

SPEEDAIRE 1WH33 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi

Raktáron
Tétel: AB3ZRU Modell: 1WH33

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€119.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
Beállítási tartomány30 psi
test anyagacink
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Max. Folyam70 cfm
Max. Nyomás300 psi
Max. Hőmérséklet150 fok F
Teljes magasság4.02 "
Teljes szélesség1.97 "
Csőméret3 / 8 "NPT
Szelep tervezésKiegyensúlyozott

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód8481100060
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 39DK93 Légszabályozó 4 hüvelyk szélesség 1/4 hüvelyk NPT 45 cfm | AH8ZDF 39 DK93175 fok F3.38 "4"1 / 4 "€145.03
SPEEDAIRE TT70004G légszabályozó | CU4CEA 45P295 TT70004G----€4.15
SPEEDAIRE TT64409G Légszabályozó | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.44
SPEEDAIRE TT16141G légszabályozó | CU4CEC 45P148 TT16141G----€6.44
SPEEDAIRE TT28307G Légszabályozó | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.22
SPEEDAIRE TT134911G légszabályozó | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€2.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 1WH33 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi
€119.28 /Mértékegység