Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 39DK93 Légszabályozó 4 hüvelyk szélesség 1/4 hüvelyk NPT 45 cfm | AH8ZDF

SPEEDAIRE 39DK93 légszabályozó 4 hüvelyk szélesség 1/4 hüvelyk NPT 45 cfm

Raktáron
Tétel: AH8ZDF Modell: 39DK93

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€145.03 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégszabályozó
test anyagacink
Mérő kikötő1 / 8 "NPT
Magasság tartomány3–4 ”
Max. Áramlási sebesség17-50 cfm
Max. Bemeneti nyomás200 PSI
Max. Hőmérséklet175 fok F
Teljes magasság3.38 "
Teljes hossz4"
Teljes szélesség4"
Csőméret1 / 4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.405
Hajó magassága (cm)9.4
Hajó hossza (cm)10.92
Hajószélesség (cm)10.92
Származási országCN

Termék részletek:

    • Termékcsoportok: Általános rendeltetésű légszabályozó

Termékváltozatok

TermékekModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr
SPEEDAIRE 1WH33 légszabályozó 3/8 hüvelykes Npt 70 Cfm 300 Psi | AB3ZRU 1WH33150 fok F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€119.28
SPEEDAIRE TT70004G légszabályozó | CU4CEA 45P295 TT70004G----€4.15
SPEEDAIRE TT64409G Légszabályozó | CU4CEB 45P405 TT64409G----€1.44
SPEEDAIRE TT16141G légszabályozó | CU4CEC 45P148 TT16141G----€6.44
SPEEDAIRE TT28307G Légszabályozó | CU4DWH 45R188 TT28307G----€0.22
SPEEDAIRE TT134911G légszabályozó | CU4DWJ 45P696 TT134911G----€2.23

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 39DK93 légszabályozó 4 hüvelyk szélesség 1/4 hüvelyk NPT 45 cfm
€145.03 /Mértékegység