SPEEDAIRE Légszabályozók


Szűrő
Beállítási tartomány: 30 psi , Test anyaga: cink , Magasság tartomány: 3–4 ” , Max. Folyam: 70 cfm , Max. Bemeneti nyomás: 200 PSI , Max. Nyomás: 300 psi , Teljes hossz: 4" , Szelep kialakítása: Kiegyensúlyozott
StílusModellMax. HőmérsékletTeljes magasságTeljes szélességCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
TT134911G
----€2.22
B
TT64409G
----€1.45
C
TT28307G
----€0.22
D
TT70004G
----€4.15
E
TT16141G
----€6.43
F
1WH33
150 fok F4.02 "1.97 "3 / 8 "NPT€119.28
G
39 DK93
175 fok F3.38 "4"1 / 4 "€145.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?