Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 13X542 sárgaréz szűrő gömbszelep Ang. Mnpt 1/2 In | AA6GXD

SPEEDAIRE 13X542 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/2 In

Raktáron
Tétel: AA6GXD Modell: 13X542

Szerezd meg lehet 17, Péntek

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€47.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő gömbszelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
Drain Port mérete1 / 2 "NPT
FogantyúABS
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás725 psi WOG
Teljes magasság1"
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség2.5 "
Csőméret1 / 2 "
Nyomás értékelés725 psi WOG
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaNBR
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-30 foktól 100 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8481801085
Származási országIE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEEDAIRE 13X539 sárgaréz szűrő gömbcsap. Mnpt 1/8 In | AA6GXA 13X5391 / 8 "€45.34
SPEEDAIRE 13X540 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/4 In | AA6GXB 13X5401 / 4 "€45.34
SPEEDAIRE 13X541 sárgaréz szűrő gömbcsap. Mnpt 3/8 In | AA6GXC 13X5413 / 8 "€47.52

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 13X542 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/2 In
€47.50 /Mértékegység