Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 13X539 sárgaréz szűrő gömbcsap. Mnpt 1/8 In | AA6GXA

SPEEDAIRE 13X539 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/8 In

Raktáron
Tétel: AA6GXA Modell: 13X539
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
€45.34 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűrő gömbszelep
Golyó anyagKrómozott sárgaréz
test anyagaKrómozott sárgaréz
TestnevelésSzög
Kapcsolat típusaMNPT x MNPT
Drain Port mérete1 / 8 "NPT
FogantyúABS
Fogantyú típusaFogantyú
Max. Nyomás725 psi WOG
Teljes magasság1"
Teljes hossz3.5 "
Teljes szélesség2.5 "
Csőméret1 / 8 "
Nyomás értékelés725 psi WOG
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaNBR
Szár anyagaSárgaréz
Temp. Hatótávolság-30 foktól 100 fokig F
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)3.81
HS-kód8481801085
Származási országIE

Termékváltozatok

TermékekModellCsőméretÁr
SPEEDAIRE 13X540 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/4 In | AA6GXB 13X5401 / 4 "€45.34
SPEEDAIRE 13X541 sárgaréz szűrő gömbcsap. Mnpt 3/8 In | AA6GXC 13X5413 / 8 "€47.52
SPEEDAIRE 13X542 sárgaréz szűrő gömbszelep Ang. Mnpt 1/2 In | AA6GXD 13X5421 / 2 "€47.50

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 13X539 sárgaréz szűrő golyóscsap Ang. Mnpt 1/8 In
€45.34 /Mértékegység