SPEEDAIRE Sárgaréz szűrőgolyós szelepek


Szűrő
Labda anyaga: Krómozott sárgaréz , Test anyaga: Krómozott sárgaréz , Testforma: Szög , Kapcsolat típus: MNPT x MNPT , Fogantyú anyaga: ABS , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 725 psi WOG , Teljes magasság: 1" , Teljes hossz: 3.5 " , Teljes szélesség: 2.5 " , Nyomás értékelés: 725 psi WOG , Tömítés anyaga: PTFE , Ülés anyaga: NBR , A szár anyaga: Sárgaréz , Temp. Hatótávolság: -30 foktól 100 fokig F , Szelep szerkezete: 1 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
13X542
1 / 2 "€47.50
A
13X540
1 / 4 "€45.34
A
13X539
1 / 8 "€45.34
A
13X541
3 / 8 "€47.52

Sárgaréz szűrőgolyós szelepek

A Speedaire szűrős golyóscsapokat pneumatikus alkalmazásokhoz tervezték, és beépített szűrővel vannak ellátva, amely eltávolítja a szennyeződéseket, amikor a levegő áthalad a szelepen. Ezek a sárgaréz szűrőszelepek sárgaréz szerkezetűek, amelyek robusztusságot és korrózióállóságot biztosítanak. Válasszon a golyóscsapok széles skálájából, amelyek 1/4, 1/8, 3/8 és 1/2 hüvelykes csőméretekben kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?