Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

SPEEDAIRE 12V743 légcsavarhúzó 20 - 115 hüvelyk-font. | AA4PDE

SPEEDAIRE 12V743 légcsavarhúzó 20–115 hüvelyk-lb.

Raktáron
Tétel: AA4PDE Modell: 12V743
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
€208.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLégcsavarhúzó
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4.0
CFM @ Teljes terhelés29.0
Tengelykapcsoló típusaPozitív
AdóIpari
Szabad sebesség1800 rpm
Fogantyú típusaPisztoly
Min. Tömlő mérete3 / 8 "
MűveletPozitív
Teljes hossz7 13 / 32 "
Szükséges nyomás90 psi
Fojtószelep típusaravasz
Nyomatéktartomány lágy húzás20-115 in.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.287
Hajó magassága (cm)5.72
Hajó hossza (cm)22.1
Hajószélesség (cm)19.69
HS-kód8467115020
Származási országTW

Termék részletek:

    • Hex bit (1/4 ")

Termékváltozatok

TermékekModellÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésAdóSzabad sebességFogantyú típusaMűveletTeljes hosszÁr
SPEEDAIRE 21AA80 légcsavarhúzó 800 ford / perc | AB6EEJ 21AA80416általános800 rpmEgyenesMegfordítható10.25 "€374.51
SPEEDAIRE 21AA81 légcsavarhúzó 1800 ford / perc | AB6EEK 21AA81416általános1800 rpmEgyenesMegfordítható9.5 "€177.02

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

SPEEDAIRE 12V743 légcsavarhúzó 20–115 hüvelyk-lb.
€208.41 /Mértékegység